DAYTON Auxiliary Contact

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
UNSPSC39121522
Current AC (A)2.5
MountingFront
Number of Contacts2
Number of Normally Closed Contacts0 (Zero)
Number of Normally Open Contacts2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These auxiliary contacts replace or add contacts to Dayton contactors.
Feature
Auxiliary Contact Current AC 2.5 A Number of Contacts 4 Mounting Front Number of Normally Open Contacts 2 Number of Normally Closed Contacts 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan