KEN-TOOL Cross Wrench 4-Way Drop Forged Center SAE (Kunci Roda Palang)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27111714

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lug Nut Wrench Socket Size 13/16 in 1-1/16 in 1-1/2 in 1-1/4 in Socket Shape 6-Point Number of Wrench Heads 4 For Vehicle Type Buses Tractors Trucks Overall Length 27 1/2 in Alloy Steel Electrostatic Paint Overall Width 27 1/2 in SAE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan