REED INSTRUMENTS Vibration Meter Accessories

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41114624
Acceleration Range0.5 to 199.9 m/s2, 0.05 to 20.39 g, 2 to 656 ft/s2
Accessory TypeReplacement Vibration Meter
BrandREED INSTRUMENTS
ConstructionPlastic; Rubber; Steel
For use withMfr. No. R7000SD
Frequency Range (Hz-kHz)10 to 1
FunctionMin/Max; Peak; RMS
Size (inch)50 in

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement Vibration Meter 50 in RMS Peak Min/Max Frequency Range (Hz) 10 to 1 kHz 0.5 to 199.9m/s2 0.05 to 20.39g 2 to 656ft/s2 Acceleration Range Steel Plastic Rubber For Use With Mfr No R7000SD

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan