REED INSTRUMENTS Ultrasonic Thickness Gauge Accessories (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp8.599.900
Spesifikasi
UNSPSC41113612
BrandREED INSTRUMENTS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement Probe For Use With Mfr No R7900 Application Measuring the Thickness of Ultrasonic Conductive Materials Up to 15-3/4 in Range in Steel 0.04 in to 15.70 in Frequency 5.0 MHz. Diameter 0.78 in Temp Range -32 Degrees to 122 Degrees F Manufacturers Warranty Length 1 yr.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan