General Stopwatches

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC41122411
12/24 Hour Clock OperationYes
AlarmNo
Battery TypeCR2016
BrandGENERAL
Calendar Display12/24-hr Selectable Clock; Calendar; Daily Alarm; Hourly Alarm; Snooze
Display (inch)1/2 LCD
Elapsed TimeNo
Hour ChimeYes
Memory RecallNo
Snooze AlarmYes
Timing RangeCount up to 23 hr, 59 min, 59 sec
Water ResistantYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stopwatch Count up to 23 hr 59 min 59 sec Timing Range 1/2 in LCD Display Elapsed Time No Calendar Display 12/24-hr Selectable Clock Calendar Daily Alarm Hourly Alarm Snooze 12/24 Hour Clock Operation Yes No Alarm Snooze Alarm Yes Hour Chime Yes No Memory Recall Water Resistant Yes Battery Type CR2016

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan