P3 Portable KWH Recorder

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC41113637
BrandP3
Current Range (A)15
IncludesOPERATING VOLTAGE: 115 V AC MAX VOLTAGE: 125 V AC MAX CURRENT: 15 AMPS DIMENSIONS: 5-1/8 H X 2-3/8 W X 1-5/8 D Operating
Product TypeElectricity Usage Monitor
Voltage (V)115 (AC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Electricity Usage Monitor Voltage Range 115 V AC Current Range 15A Includes OPERATING VOLTAGE 115 V AC MAX VOLTAGE 125 V AC MAX CURRENT 15 AMPS DIMENSIONS 5-1/8 H X 2-3/8 W X 1-5/8 D Operating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait