MONARCH Panel Mount Tachometer

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41112802
Accuracy+/-0.0015%
BrandMONARCH
Display5 Digit LED
IncludesInstructions
InputProgrammable Pulse Per Revolution
Power Requirement (VAC/Hz)100 to 240, 50/60
Resolution (rpm)up to 0.001
Rotation Speed (rpm)5 to 999,990

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Panel Tachometer 0 to 5VDC Output Accuracy +/-0.0015 Percent Power Requirement 100 to 240 V AC 50/60 Hz 5 to 999 990 RPM 5 Digit LED Display Programmable Pulse Per Revolution Input Resolution up to 0.001 RPM Includes Instructions Manufacturers Warranty Length 1 yr

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan