BK Precision Oscilloscope Prob

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp21.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Oscilloscope Probe Bandwidth (MHz) 150 MHz Probe Ratio 10 1 Cable Length (Meters) 1.2 m Input Impedance (Ohms) 1 M/10 M Capacitance (pF) 100/15 Approx Rise Time (ns) 3.5 nsec Compensation Range (pF) 10 to 35 Safety Rating 300 V CAT II Color Red Includes 15cm Ground Lead Black Snap-On Sprung Hook BNC Adapter IC Tip Identifier Rings Probe Tip Ground Replacement Tip Tip Insulator Trimmer Tool

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan