REED INSTRUMENTS Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
UNSPSC41112304
Battery Type(3) AAA
BrandREED INSTRUMENTS
Data HoldYes
DisplayLCD
For use withTiles, Wood and Building Materials
Humidity Range (% RH)0 to 85%
IncludesBatteries
Min./Max. MemoryYes
Moisture Content0 - 100%
Product TypePinless Moisture Meter,0-100 Moisture
Temperature Range (°F)32 to 104

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pinless Moisture Meter 0-100 Moisture

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan