REED INSTRUMENTS Milli- & Micro-Ohm Meter

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41113631
BrandREED INSTRUMENTS
Display TypeDigital
Includes4 Wire With 2 Kelvin Clips; Milli Ohmmeter 110V; Power Cord; Protective Case; Shoulder Strap
Insulation Resistance Resolution (ohm)0.1 to 1
Low Resistance Range (miliΩ-Ω)200 to 2000
Manufacturer Part NumberK5090
Resistance Accuracy+/-0.75%
Tester TypeMilli Ohmmeter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Milli-Ohmmeter 110V Cat. II 230V Display Type Digital Insulation Resistance Resolution 0.1 milliohm to 1 ohm Power Source 110V AC 50/60Hz Includes 4 Wire With 2 Kelvin Clips Milli Ohmmeter 110V Power Cord Protective Case Shoulder Strap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait