FLOWLINE Liquid Level Transmitter Display

Sebelum PPN:
Rp7.899.900 - Rp27.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41111938
ApplicationGeneral Purpose
BrandFLOWLINE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These transmitter displays are for use with liquid-level sensors. They display liquid levels in a tank or sump container that are measured by a remote liquid level sensor.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Level Controller Application General Purpose Contact Rating 3 A @ 30V DC Contact Type SPDT Display Type LED Enclosure Material Polycarbonate Enclosure Rating NEMA 4X IP 65 Height 5.64 in Manufacturers Warranty Length 3 yr Maximum Operating Temperature 149 Degrees F Minimum Operating Temperature -40 Degrees F Mounting Panel Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan