ASHCROFT Pressure Gauge Light-Duty General Purpose (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
BrandASHCROFT
Lens Material - GaugePlastic
Liquid-Filled CaseNo
Process Connection GenderMale
Process Connection TypeNPT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Industrial Pressure Gauge Nominal Dial Size 3 1/2 in Accuracy +/-3-2-3 Percent Gauge Case Material ABS Plastic Process Connection Type NPT Process Connection Gender Male Lens Material Polycarbonate Process Connection Size 1/4 in Field Fillable No Process Connection Location Bottom Case Color Black IP/NEMA Rating Not Rated Primary Pressure Range 0 to 600 Dry Dampening Feature None Vibration Resistance Liquid-Filled Dial Color White

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan