Dwyer Pressure Gauge Hydronic (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103311
Battery Life (hour)100
BrandDWYER
DisplayDigital
Operating Temperature Range (°F)32 to 140
Power Source (V)9 Alkaline Battery
Pressure Accuracy+/-0.5%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Digital Hydronic Manometer Pressure Range 0 to 500 psi Pressure Resolution 0.10 psi Pressure Accuracy +/-0.5 Percent Operating Temp Range 32 Degrees to 140 Degrees F Max Pressure (PSI) 1000 psi Digital Display Power Source 9V Alkaline Battery Battery Life 100 Hours

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait