SIMPSON ELECTRIC Digital Panel Meter

Sebelum PPN:
Rp8.099.900 - Rp19.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Digital Panel Meter Process Input Range 4 to 20mA DC Accuracy +/-0.1 Percent of reading +/-1 count Display Span 0 to 100 Percent Display Digits 3-1/2 Red LED Display Two SPDT rated 5 Amps @ 250V AC Relays True RMS - 24 V DC Excitation Use With - Fits 1/8 DIN Cutout Connector Type Screw Terminal Process Connection - Power Required 120V AC - Interface Output - - NEMA Rating Depth 3.25 in Mounting Clip Style Hawk 3 Includes Instructions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan