LUMENITE Conductivity Level Probe

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41112407
BrandLUMENITE CONTROL TECHNOLOGY, INC.
For use withLumenite WFLTV-TM, WFLTV-SM and WFLTV-DM Level Controllers

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Liquid Level Probe Application Sanitary Number of Probes 3 Probe Lengths 12 in 18 in 24 in Process Connection 2 in Bevel Seat Probe Material 304 Stainless Steel and PTFE For Use With Lumenite WFLTV-TM WFLTV-SM and WFLTV-DM Level Controllers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan