BK Precision Bench Triple Output DC Power Suppy

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp31.999.900
Spesifikasi
BrandB&K PRECISION

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Triple Output DC Power Supply Voltage Output (1) 0 to 30V DC Current Output (1) 0 to 2 ADC Voltage Output (2) 0 to 30V DC Current Output (2) 0 to 2 ADC Voltage Output (3) 4 to 6.5V DC Current Output (3) 5 ADC Line Regulation Less Than 0.01 Percent + 3 mV Load Regulation Less Than 0.01 Percent + 3 mV Meter Type 2 (4-Digit) LED Input 108 to 132 V AC 60 Hz Includes Instructions Manufacturers Warranty Length 2 yr

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan