TRIPP LITE Bench Single Output DC Power Supply (Catu Daya DC)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
UNSPSC39121004
BrandTRIPP LITE
Input Frequency (Hz)60
Output Volts (DC)13.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
DC Power Supply Output Volts (DC) 13.8V Output Current (Amps) 40 A 120V AC Input Voltage Input Frequency (Hz) 60 Hz Height 6.75 in Width 10.5 in Depth 11.5 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan