VULCAN Bayonet Connection Thermocouple Probe

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41112206
BrandVULCAN
Cable Length (ft)3
Maximum Temperature (°C)482
Maximum Temperature (°F)900
Minimum Temperature (°C)0
Minimum Temperature (°F)0
Probe Tip Diameter (inch)0.188
Product TypeTemperature Probe
Sensor TypeThermocouple
Temperature Range (°C)0 to 482
Temperature Range (°F)0 to 900
Tip StyleAngled

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These probes have a fitting that locks them to a pipe or other vessel to measure the temperatures of fluid, gas, or gel. They are commonly used in industrial process applications and production environments.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Temperature Probe Type K Cable Length 3 ft 0 Degrees to 900 Degrees F/0 Degrees to 482 Degrees C Thermocouple

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan