WALL-RITE Wall Mount Desk

Sebelum PPN:
Rp5.399.900 - Rp6.799.900
Spesifikasi
UNSPSC56111902
AssemblyNot Required
ColorGray
Includes20ga Steel Shell With 18ga Steel Door; Handy Pen Holder; Mounting Hardware; Two Recessed Magnetic Door Closures
LockableNo
MaterialCold Rolled Steel
Overall Depth (inch)3-3/8
Overall Height (inch)16-3/8
Overall Width (inch)20
Product TypeFolding Wall Mounted Desk
StandardsADA
Writing Surface Slope (°)0 (zero)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Folding Wall Mounted Desk WW-101 Series Overall Width 20 in Overall Height 16 3/8 in Overall Depth 3 3/8 in Self-Closing No Lockable No Color Gray Material Cold Rolled Steel Writing Surface Slope 0 Degrees Assembly Not Required Standards ADA Includes 20 ga Steel Shell With 18 ga Steel Door Handy Pen Holder Mounting Hardware Two Recessed Magnetic Door Closures

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan