Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
UNSPSC44111510
ColorDark Graphite
Depth (inch)2-1/2
Height (inch)7-3/4
MaterialHPS
Number of Compartments1
Width (inch)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wall File Material HPS Color Dark Graphite Height 7 3/4 in Width 14 in Depth 2 1/2 in Number of Compartments 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan