LITHONIA LIGHTING Vapor Tight Light Fixture Accessories

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
UNSPSC39111812
FinishUnfinished
ItemReplacement Lens
Lens ColorClear
Lens MaterialAcrylic
Lens TypeDiffuser Lens
Overall Width (inch)7-3/8
Product TypeReplacement Lens

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These lenses replace cracked or yellowed lenses on vapor-tight fixtures to restore light clarity. They fit fixtures of a compatible brand and model to ensure a tight fit with the fixture housing and proper seating of the gasket.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Replacement Lens For Use With 96 in Fixture DMW Series 98 in Overall Length 7 3/8 in Overall Width 3 in Overall Height Diffuser Lens Lens Type Acrylic Lens Material Clear Lens Color Unfinished Finish 8 ft Replacement Diffuser Includes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan