MONOPRICE USB Cable

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
UNSPSC56112005
Cable Length (ft)6
ColorBlack
FeaturesGold Plated
USB Specification2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB cables help attach devices to your computer. Use a USB plug to interface with a printer, camera, an external hard drive, and more.
Feature
USB Cable USB Specification 2.0 15 ft Color Black Connector Type A Male to 5 Pin B Micro Male Ferrite Core Gold Plated For Use With Blue Tooth Cell phones UL/CSA Standards

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan