GLARO Umbrella Stand

Sebelum PPN:
Rp9.599.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
UNSPSC56101523

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Umbrella Stands are simple, yet practical solutions for holding and storing wet or dry umbrellas. Perfect for any type of decor, umbrella stands are ideal for entrances and lobbies.
Feature
Umbrella Stand Style Combination Standard and Tote Size Umbrella Capacity 24 Finish Satin Aluminum Dimensions 18 in H x 24 in W x 10 in D

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan