Rite in the Rain Tactical & All Weather Pen (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Ink ColorBlack
Tip Size (mm)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
All-weather pens are capable of writing on waterproof paper, and in wet and oily conditions, such as on construction sites, on boats and docks, in agricultural field work, or in forestry maintenance. They feature pressurized cartridges that can write in temperatures from -30°F to 250°F. They can also write upside down.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Ballpoint Pen Pen Tip 0.9 mm Barrel Material Metal Barrel Color Black Pen Grip None Pen Cap Retractable Includes Pen Cushion No Pen Ink Color Blue Series Rite in the Rain(R) Features All-Weather Write on Wet Paper and Upside Down in Temperatures From -30 Degrees F to 250 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan