BRADY Suggestion Box (Kotak Saran)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
UNSPSC44111605
ColorWhite on Black
Depth (inch)4-3/4
Height (inch)12
IncludesLockable Top and Side Pocket
MaterialAcrylic
TypeMounts to Wall; Sits On Table
Width (inch)11-3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suggestion Box Material Acrylic White on Black Height 12 in Width 11 3/4 in Depth 4 3/4 in Mounts To Wall Sits On Table Includes Lockable Top and Side Pocket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait