AK LTD Suggestion Box

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
UNSPSC44112007
Height (inch)11-1/2
Includes(1) Key; (1) Lock
MaterialAcrylic
Width (inch)10-3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suggestion Box Material Acrylic Height 11 1/2 in Width 10 3/4 in Includes (1) Key (1) Lock

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan