SPACE SOLUTIONS Standard File Cabinet

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Overall Depth (inch)18
Overall Width (inch)14-1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
5. Harga yang tercantum di website adalah harga lantai dasar, jika naik lantai akan di kenakan biaya tambahan per lantai.
Feature
File Cabinet File Cabinet Type Vertical Series Home Office File Size Letter Number of Drawers 2 Number of Doors 0 Overall Width 14 1/4 in Overall Height 24 1/2 in Overall Depth 18 in Finish Powder Coated Color Blue Material Steel Handle Type Full-Width Drawer Pulls Label Holder Included No Lock Included Yes Assembled Drawer Dimensions 10 3/4 in H x 12 in W x 16 3/4 in D

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait