VOLLRATH Spatulas, Spreader & Whisk

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Dishwasher SafeNo
Handle MaterialNylon
NSF-certifiedYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spatulas, also known as scrapers, mix and transfer ingredients from one container to another and can be used to spread ingredients.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Spoonula Overall Length 9 9/16 in Product Type Spoonula Handle Material Polypropylene Maximum Temperature 212 Degrees F Handle Color White Blade Length 3 7/16 in Blade Material Thermoplastic Blade Width 2 3/8 in Dishwasher Safe No NSF Certified Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan