UNITED VISUAL PRODUCTS Sign Holder

Sebelum PPN:
Rp5.699.900 - Rp7.199.900
Spesifikasi
UNSPSC55121908
ADA ComplianceNo
Mounting StylePedestal
Product TypeSign Holder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sign Holder Mounting Style Pedestal Size 8-1/2 in W x 11 in H Overall Height 47 in Material Metal Color Chrome Includes Support Bar/ Base ADA Compliance No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan