DURAFRAME Sign Holder Frame (Frame Tanda Informasi)

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp519.900
Spesifikasi
UNSPSC55121908
ADA ComplianceNo
ColorBlack
IncludesSelf-Adhesive Backing
MaterialPVC
Mounting StyleSurface
Product TypeSign Holder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sign Holder Mounting Style Surface Size 5-1/2 in x 8-1/2 in Overall Height 9 1/2 in Overall Width 6 1/2 in Material PVC Color Black Includes Self-Adhesive Backing ADA Compliance No Package Quantity 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait