FSI Sheet, Pillowcase and Duvet

Sebelum PPN:
Rp53.999.900
Spesifikasi
UNSPSC56101513
ColorWhite
Includes3 Layer Quilted Blanket; Cover Sheet; Fitted Sheet; Pillow; Pillow Case
Length (inch)39
Product TypeDisposable Linen Set
TypeFor Cots
Width (inch)83

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Disposable Linen Set For Cots Width 83 in Length 39 in Color White Includes 3 Layer Quilted Blanket Cover Sheet Fitted Sheet Pillow Pillow Case Package Quantity 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan