CRESTWARE Serving Utensil (Sendok Saji)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
UNSPSC52151704
Coated HandleNo
ColorSilver
FinishPolished
Head DesignSolid
MaterialStainless Steel
NSF-certifiedNo
Overall Length (inch)11-3/4
Product TypeServing Spoon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Serving spoons, mix, stir, and serve food. They're suited for cafeterias, buffets, delis, or catered events.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Perforated Basting Spoon Material Stainless Steel Length 13-1/2 in Width 2-3/4 in Handle Material ABS Plastic Handle Color Black Color Stainless Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan