CRESTWARE Saute & Braising Pan

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC48101809
Body MaterialStainless Steel
Bottom MaterialAluminium
Capacity (qt)5
Compatible Pot Capacity [NEW] (qt)5
Diameter (inch)10-1/8
Dishwasher SafeNo
Gauge (mm)1.5
Lid IncludedYes
MaterialStainless Steel
NSF-certifiedNo
Oven SafeNo
Overall Height (inch)4-1/8
Product TypeStock Pot
Sub BrandStainless Steel Saute Pan

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Stock Pot Gauge 1.5 mm Overall Height 4 1/8 in Compatible Pot Capacity 5 qt Handle Type Stainless Steel Bottom Material Aluminum Dishwasher Safe No Material Stainless Steel Oven Safe No Product Type Stock Pot Body Material Stainless Steel Cover Included Yes NSF Certified No Capacity 5 qt Overall Diameter 10 1/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan