CRESTWARE Sauce Pan (Panci)

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
UNSPSC48101808
Body MaterialAluminium
Body StyleStraight
Dishwasher SafeNo
Handle ColorSilver
Handle TypeRiveted
Lid IncludedNo
MaterialAluminium
NSF-certifiedYes
Non-StickNo
Oven SafeNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Saucepans have a wide opening and an extended handle. They're better suited at pouring sauces over cooked dishes or into other vessels than sauce pots.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Sauce Pan w/Cool Grip Handle Material Aluminum Handle Type Riveted Handle Material Silicone Handle Color Silver Gauge 2.5 mm Cover Type Not Applicable Cover Overall Diameter Not Applicable Cover Included No Cover Interior Diameter 11 in Dishwasher Safe No Non-Stick No Oven Safe No Capacity 8.5 qt Product Type Sauce Pan Body Material Aluminum Body Style Straight NSF Certified Yes Compatible Pot Capacity Not Applicable Overall Diameter 11 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait