EXO Replacement Glass Globe

Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp749.900
Spesifikasi
UNSPSC39112102
For use withVBGL and VWGL Series LED Vaportite Fixtures
Height (inch)8
Length (inch)5
Temperature Range (°C)-30 to 40
Width (inch)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement Glass Globe For Use With VBGL and VWGL Series LED Vaportite Fixtures Height 8 in Width 5 in Warranty 1 yr

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan