GARVEY Queue System Accessories (Kertas Label)

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
UNSPSC46151507

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Queue System Electronic LED Features 1-Sided 10 x 15 x 4 in Character Size 5 in Legend/Background Color Black Plastic Red Color Two Mounting Holes Includes Power Supply and Mounting Hardware

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan