3M Protective Bumper

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
UNSPSC24141603
ColorClear
For Use OnGlass; Many High Surface Energy Plastics; Many Metal Surfaces; Some Paints
Length (ft)1
MaterialPolyurethane
ShapeRoll
Width (inch)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Self Adhesive Bumper Shape Roll Width 4.5 in Length 1 ft Color Clear Material Polyurethane For Use On Glass Many High Surface Energy Plastics Many Metal Surfaces Some Paints

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan