TABLECRAFT PRODUCTS COMPANY Pemotong Pizza (Roda Pemotong Pizza)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
UNSPSC52151615
Blade Diameter (inch)4
Blade MaterialStainless Steel
Handle ColorBlack
Handle Length (inch)5
Handle MaterialPlastic
NSF-certifiedNo
Number of Blades1
Number of Handles1
Product TypePizza Cutter Wheel
Sub BrandFirm Gripä Pizza Cutter Wheel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pizza Cutter Wheel Handle Material Plastic Number of Handles 1 Number of Blades 1 Blade Length 4 in Product Type Pizza Cutter Wheel Blade Diameter 4 in Blade Material Stainless Steel Handle Color Black Handle Length 5 in NSF Certified No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan