ANNIN FLAGMAKERS Pennant

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
UNSPSC55121715
ColorMulticolor
Height (inch)16-1/2
MaterialPolyester
Number of Pennants/String24
Overall Length (ft)50
Width (inch)11-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pennant String Color Multicolor Material Polyester Overall Length 50 ft Height 16 1/2 in Width 11 1/2 in Number of Pennants/String 24

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan