GROSFILLEX Patio Umbrella

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
UNSPSC56101601
Fabric MaterialAcrylic
Pole Diameter (inch)1-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Market Umbrella Size 9 ft Color Forest Green Pole Diameter 1 1/2 in Height 76 1/2 in Fabric Material Acrylic Pole Material Hard Kempas Wood Resistant To Fading Mildew Staining Features All Brass Hardware to Resist Corrosion Pulley Facilitates Easy Opening and Closing Two Piece Wood Pole with Brass Connector For Use With Grosfillex Pedestal Tables Standards ASTM G53.96 and Fabric Complies with ACFFA Requirements

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan