SUNCAST Patio Furniture (Kursi Tunggu)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp4.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Patio Bench Overall Height 34-1/2 in Overall Width 52-3/4 in Overall Depth 21 in Inside Height 16-1/2 in Inside Width 47-3/4 in Inside Depth 17-1/2 in Capacity 50 gal Load Capacity 450 lb Impact Resistant Polypropylene Durable Resin Construction Color Taupe Includes Under Seat Storage Unassembled

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan