LITHONIA LIGHTING Panel & Troffer Retrofit Kit

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp7.099.900
Spesifikasi
Color Rendering Index82
DimmableYes
Emergency Battery BackupNo
For Bulb TypeIntegrated LED
Light TechnologyLED
Sensor TypeNo Sensor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LED volumetric retrofit kits convert fluorescent troffers to an LED fixture with a center-basket lens that reflects light to disperse it across a wider area than a flat lens. The center-basket lens softens lighting to reduce harshness and has a more appealing design than a flat lens. These kits have built-in LED arrays so there are no bulbs to install or replace.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
1 ft x 4 ft Lens Shape Center Basket 3500K 1 888 lm 128 lm/W LED LED Replacement For 2 Lamp T8 Bulb Included Yes For Bulb Type Integrated LED Fixture Ballast Type No Ballast Required Sensor Type No Sensor Max Fixture Wattage 15 W Color Rendering Index 82 120 to 277V AC Lighting Certification DesignLights Consortium (DLC) 5.0 Premium Dimmable Yes Emergency Battery Backup No Series 2BLTR

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait