ABILITY ONE Office Staple Refill (Isi Staples / Hekter)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
UNSPSC44121615
ColorSilver
Crown (inch)1/2
For use withStandard Staplers
Leg Length (inch)1/4
MaterialSteel
Sheet Capacity50
Staple TypeStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Staples Staple Type Standard Crown 1/2 in Leg Length 1/4 in Sheet Capacity 50 Material Steel Color Silver For Use With Standard Staplers Package Quantity 5000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait