FLASH FURNITURE Office Desk

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
UNSPSC56101703
AssemblyRequired
Base MaterialMetal
HandleNo
Pedestal LocationNone
Pedestal StyleNone
Product TypeOffice Desk
StandardsANSI/BIFMA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Office Desk Overall Width 47 1/4 in Overall Height 29 3/4 in Overall Depth 22-3/4 in to 28 in Number of Pedestals 0 Pedestal Location None Number of Drawers 3 Pedestal Style None Keyboard Shelf Yes Color Base Brown Color Top Brown Base Material Metal Top Material Laminate No Handle Assembly Required Standards ANSI/BIFMA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan