C-LINE PRODUCTS Name Badge

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC55121804
ColorTransparent
Height (inch)2-1/4
LegendBadge
Length (inch)2-1/4
MaterialPlastic
Name Badge TypeName Badge
Width (inch)3-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sticker, pin, and clip name badges offer a secure hold, and can be customized quickly with names of visitors to a business or production facility. They can be attached virtually anywhere on clothing items, including pockets and lapels. Some holders can also be attached to lanyards. They can be used to enhance security in a facility, and to promote interaction at meetings and conventions.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Name Badges Name Badge Type Name Badge Legend Badge Color Transparent Height 2 1/4 in Length 2 1/4 in Width 3 1/2 in Material Plastic Package Quantity 50

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan