OKLAHOMA SOUND Media Cart and Cabinet

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24101501
Caster Type(4) 3in Swivel Casters (2 Locking)
ColorTeak
Depth (inch)19
Display TypeFlat Panel
Height (inch)38
Includes(2) Slide Out Shelves; Front Side Shelf
Load Capacity (lbs)35
MaterialLaminated MDF/Metal
Number of Shelves1
Product TypeMultimedia Cart
TypeAV Cart
Width (inch)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Multimedia Cart AV Cart Material Laminated MDF/Metal Color Teak Display Type Flat Panel Number of Shelves 1 Number of Adjustable Shelves 0 Height 38 in Width 18 in Depth 19 in Load Capacity 35 lb Caster Type (4) 3 in Swivel Casters (2 Locking) Includes (2) Slide Out Shelves Front Side Shelf

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait