LOCKUP Mattress and Pillow Protector

Sebelum PPN:
Rp969.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC52121504
CornersDouble Reinforced
FabricStretch Knit
ProtectsAllergies; Bed Bugs; Dust Mites
SeamYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Lock-Up Mattress Encasement Twin Size Width 39 in Length 75 in Stretch Knit Fabric Yes Corners Double Reinforced Protects From bed bugs dust mites allergies . Thickness 14 inches Material Stretch Knit Fabric Color White Wash in cold to medium water dry on delicate with low to medium heat. Do not dry clean.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan