SWINGLINE Manual Office Stapler

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
UNSPSC44121615
ColorGray
DesignDesktop
For use withS7035450P
Height (inch)2-13/32
IncludesLimited Lifetime Warranty
Length (inch)7-13/32
LoadingTop
MaterialMetal
Product TypeBusiness Stapler
Sheet Capacity25
Staple Capacity210
Throat Depth (inch)3-3/4
Width (inch)1-29/32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Business Stapler Sheet Capacity 25 Throat Depth 3 3/4 in Gray Length 7 13/32 in Width 1 29/32 in Height 2 13/32 in Staple Capacity 210 Material Metal Design Desktop Top Loading For Use With S7035450P Includes Limited Lifetime Warranty

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan