MASTER MAGNETICS Magnetic Board Accessories

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
UNSPSC44111908
Accessory TypeMagnetic Tape Dispenser
ColorBlack; Green
For use withMagnetic Tape
Height (inch)4-1/2
Includes15ft L x 0.060in thickness Roll of Magnetic Tape
Width (inch)5-3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Magnetic Tape Dispenser For Use With Magnetic Tape Color Black Green Height 4 1/2 in Width 5 3/4 in Includes 15 ft L x 0.060 in thickness Roll of Magnetic Tape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan