SAFCO Letter Tray and File Holder

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
ColorBlack
Height (inch)8
Length (inch)11-3/4
MaterialSteel
Number of Compartments(3) Horizontal
Product TypeLetter Tray/File Holder
Width (inch)9-1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Letter Tray/File Holder Number of Compartments (3) Horizontal Black Steel Length 11 3/4 in Width 9 1/4 in Height 8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait